🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
Actualités Atlantic

Actualités Atlantic

Retrouvez toutes les actualités en chauffage, climatisation, ventilation et pilotage des appareils de la marque Atlantic.

DECOUVREZ LA NOUVELLE GAMME DE MURAUX MURAO ET TAKAO #clairement Atlantic !

Atlantic présente une offre plus courte et simple avec sa nouvelle gamme de muraux connectée qui répond à tous les besoins pour les applications résidentielles et tertiaires. 

TAKAO PLUS, le mural #ClairementPerformant, offre un rendement exceptionnel avec une classification A+++ en mode chaud et froid. Avec son design contemporain, ce mural associe élégance et performance pour s’intégrer dans tous les espaces. Disponible en blanc mat ou noir mat, il est livré avec une télécommande ultra-design et intuitive (récompensée d’un Good design Award), parfaitement assortie à l’unité intérieure. Pour encore plus de flexibilité en multi-splits, cette solution se combine avec toutes les unités intérieures Takao (gainables, cassettes…). 

MURAO PREMIUM combine intelligence et design épuré (disponible en blanc mat ou noir mat). Cette solution offre d’excellents rendements (Classe A+++ en froid et A++ en chaud) et des fonctions #ClairementAvancées : ionisation de l’air, auto-nettoyage de l’unité intérieure... Un mural qui prend soin de votre air intérieur et offre un confort sur mesure. 

MURAO SMART, le mural compact par excellence, allie performance et simplicité #ClairementEssentiel. Côté performance, il assure un confort optimal été comme hiver grâce à de très bons rendements : A+++ en froid et A++ en chaud.

DECOUVREZ EGEO, LE CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE IDEAL EN RENOVATION !

Au service des économies d’énergie, ce chauffe-eau thermodynamique est doté d’une gestion optimisée de l’eau chaude garantissant un confort optimal toute l’année.

Il est équipé d’une technologie thermodynamique associé à la technologie ACI Hybride anti-corrosion pour une durée de vie prolongée. Il est doté d’une interface tactile intuitive pour régler la quantité d’eau chaude disponible. 

Il dispose du mode ECO+ pour maximiser les économies d’énergie. Il est connecté WI-FI et équipé du pilotage à distance avec suivi de la consommation via l’application Atlantic Cozytouch.

DECOUVREZ L’ALFEA EXCELLIA S, UNE EVOLUTION NATURELLE VERS ENCORE PLUS D’EXCELLENCE !

Au service des économies d’énergie et de la qualité d’air, cette pompe à chaleur ultra performante vous garantit un confort thermique toute l’année.

Elle est disponible en version simple ou duo, avec 10 modèles allant de 9 à 14kW et une production d’eau chaude de chauffage à 65° jusqu’à -15°. Pompe à chaleur ultra-silencieuse, elle atteint seulement 34dB(A) à 5m pour les modèles 9 à 12kW et utilise le fluide R32 permettant de réaliser d’importantes économies d’énergies. Elle est connectée WI-FI et équipée du pilotage à distance avec suivi de la consommation via l’application Atlantic Cozytouch.

DECOUVREZ HYGROGENIUS, TOUT SIMPLEMENT HYGROGENIAL !

Au service des économies d’énergie et de la qualité d’air, cette solution à régulation intelligente s’adapte à chaque pièce, garantissant un débit d’air personnalisé même dans les configurations les plus complexes.

Sans compromis sur le silence et sur le design, ses piquages E-Twist & Go sont équipés de capteurs d’humidité et de COV intégrés. La technologie hygroréglable permet d’économiser jusqu’à 58 % d’énergie par rapport à une VMC autoréglable.

Cette solution à haute performance possède un système de LEDs indiquant l’état de fonctionnement de la caisse et des branches assurant 100% de conformité. Il offre plus de facilité, de fiabilité et de réactivité au moment de la mise en place de la solution. 

DÉCOUVREZ TRINEO, LA SOLUTION 3 SERVICES ADAPTÉ AUX LOGEMENT NEUFS OU RÉNOVÉS !

Au service des économies d’énergie, cette solution 3-en-1 intelligente vous garantit un confort optimal toutes saisons.

TRINEO assure chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire avec une seule unité extérieure. Il est équipé d’un mode pleine puissance et d’une fonction boost pour faire face aux imprévus. Il est silencieux à l'intérieur comme à l'extérieur et garantit un confort discret pour vos clients. Connecté en WI-FI et équipée d'un pilotable à distance avec suivi de la consommation via l'application Cozytouch.

ZENKEO, LE CONFORT THERMIQUE CONNECTE, ACCESSIBLE A TOUS

Au service des économies d’énergie, ce mural affiche de belles performances avec une Classe A+++ en froid et A++ en mode chaud.

Passez à la connectivité avec ce mural éco-performant, pour un confort thermique agréable et responsable, en toutes saisons.

Grâce au module wifi intégré et à l’application Intelligent Air, vos clients pourront piloter leur mural depuis leur smartphone, en un seul geste.

Ce mural propose également la fonction de purification d’air avec une technologie de stérilisation par ionisation, afin de capter 97,54% des bactéries, des virus et de les inhiber.

Les unités intérieures sont disponibles en monosplits et compatibles avec les multi-splits Atlantic.

DECOUVREZ ZENKEO, LE CONFORT THERMIQUE SANS COMPROMIS, L’AIR PURIFIE EN PLUS !