Gamme Allure Virtuose :
Elégance et praticité
•Design fin et épuré, disponible en 8 couleurs
•Technologie 3CS pour chauffer la pièce et les serviettes
•Soufflerie 1 000 W pour une montée rapide en température
•Enceinte intégrée avec son haute définition Cabasse®
•Port USB pour recharger un téléphone
•Programmation intégrée et pilotage à distance via l’application Thermor et la Cozybox (boîtier de connectivité non inclus)
Gamme Allure 4 :
Elégance, praticité et confort absolu
•Design moderne et épuré avec mât à gauche ou à droite
•Disponible en 8 coloris et en format étroit de 45 cm
•Technologie 3CS pour chauffer la pièce et les serviettes
•Lames larges et plates pour une diffusion homogène de la chaleur
•Programmation personnalisable et détection de fenêtre ouverte
•Soufflerie en option pour gagner 3 °C en 15 minutes
•Pilotage à distance via l’application Thermor (Wifi natif)
Gamme Riviera 2 :
Confort, élégance et simplicité d'usage
•Design élégant, disponible en formats standard et étroit
•Disponible en versions électrique, mixte et eau chaude (fonctionnalités différentes), jusqu’à 7 coloris selon le modèle
•Technologie 3CS pour chauffer la pièce et les serviettes
•Larges lames plates pour un séchage efficace
•Programmation personnalisable pour réaliser des économies d’énergie
•Soufflerie en option pour gagner 3 °C en 15 minutes
•Pilotage à distance via l’application Thermor et la Cozybox (boîtier de connectivité non inclus)
Gamme Riva :
Classique et intemporel
•Disponible en 4 coloris et en format étroit
•Versions électrique, mixte et eau chaude (fonctionnalités différentes)
•Livré avec 2 patères repositionnables
•Programmation personnalisable pour réaliser des économies d’énergie
•Commande digitale à hauteur avec touches tactiles
•Pilotage à distance via l’application Thermor (Wifi natif)

Gamme Majorque :
La solution gain de place
•Pensée pour les petits espaces (34cm de large)
•Fonction Boost pour chauffer rapidement la salle de bains
•Disponible en blanc et gris ardoise
•Programmation intégrée personnalisable
•Possibilité de fixer les barres porte-serviettes à gauche ou à droite
•Fabriqué en France

Gamme Illico :
Design ultra compact
•Sèche-serviettes soufflant au design ultra compact
•Fonction Boost pour chauffer rapidement la salle de bains
•Disponible en 3 modèles : sans barres, avec barres ou avec façade miroir
•Programmation intégrée avec 5 programmes préenregistrés
•Détection automatique d’occupation et de fenêtre ouverte
•Commande tactile avec affichage de l’heure