EGEO : Installer un chauffe-eau thermodynamique

Florent, expert Sonepar Connect et Vincent Droussé, Meilleur Ouvrier de France 2011 en Equipements et Installations Electriques vous présentent le chauffe-eau thermodynamique EGEO d’Atlantic.
 

EGEO est idéal en remplacement d’un chauffe-eau électrique : son encombrement est quasi identique et aucune modification du tableau électrique est nécessaire.
 

Une solution plébiscitée par le client final : EGEO est de classe énergétique A+ et offre jusqu’à 65€ d’économies d’énergie.  Le chauffe-eau thermodynamique est éligible aux aides financières Coup de Pouce CEE et Ma Prime Rénov.
 

Sa durée de vie est prolongée grâce à la technologie anti-corrosion ACI hybride.
 

Le chauffe-eau thermodynamique EGEO permet d’assainir la pièce d’installation et de déshumidifier l’air ambiant.
 

Les + Atlantic :

• Une fabrication française

• Un espace SAV en ligne

• Une garantie express Pièces et Produits

Les étapes à suivre

1. Consignez l'installation électrique
2. Mettez en place le ballon d’eau chaude dans un espace à l’abri du gel (minimum 5°C) avec un volume de 20 m3 minimum
3. Procédez au raccordement hydraulique eau chaude et eau froide
- Pour le raccordement eau chaude, utilisez EasyRaccord. Le raccord diélectrique fourni avec le chauffe-eau EGEO permet de réduire les risques de corrosion.
- Installez un groupe de sécurité et un syphon d’évacuation de condensats.
- Installez un réducteur de pression si la pression d’alimentation est supérieure à 0,5 MPa (5 bars) sur l’alimentation principale.

4. Raccordez l’alimentation électrique. L’installation doit comporter en amont de l’appareil un dispositif de coupure omnipolaire (disjoncteur, fusible) conformément aux règles d’installation locales en vigueur (disjoncteur différentiel 30 mA).

5. Déconsignez l’installation électrique
6. Remplissez le chauffe-eau
7. Mettez en en service le chauffe-eau thermodynamique