Plongez dans l’univers de Sécurlite, concepteur-fabricant français d’éclairage
- Origine France
- 100% de notre bureau d'étude formé à l'éco-conception durant deux jours
- Réalisation de PEP ecopasseport
- 80% de nos luminaires sont recyclables
- 100% des produits fabriqués par Sécurlite sont réparables
- ISO 9001 depuis 2011
- 100% de nos déchets de production sont valorisés
Dans les coulisses de fabrication de JUSTE : le luminaire écoconçu de Sécurlite
"Franchement, je ne pensais pas pouvoir découvrir tout cet environnement et cette industrialisation comme ça en France ! »
Ce n’est pas nous qui le disons, mais Mathis, artisan électricien et gérant de Tymat’Elec, lors de sa visite de Sécurlite et de sa découverte des coulisses de fabrication du luminaire JUSTE. Il sait désormais comment nous tenons notre engagement de proposer une expérience durable pour nos clients à travers une offre produits responsable.
Une lumière plus responsable, c'est la promesse de JUSTE, le nouveau hublot Securlite à découvrir chez Sonepar.
- Juste efficace
- Juste écoconçu
- Juste réparable
- Juste robuste
- Juste pratique à installer
Sonepar & Sécurlite: un partenariat JUSTE pour promouvoir un éclairage durable.
Le nouveau hublot LED JUSTE made in France disponible dans vos agences Sonepar.
Des caractéristiques techniques élevées:
- Résistance IK10
- IP65
- CCT 4000K, IRC min.80
- 50 000h, L80B10
- Flux lumineux utile jusqu’à 1100 lm
- Rendement jusqu’à 115lm/W
- Entrée de câble latérale et arrière,
- Verrouillage diffuseur par ¼ de tour
- Accessibilité facile aux points de fixation
Les spécificités Sécurlite:
- Design Original Sécurlite
- Recyclé & recyclable
- 100% réparable
- Origine France Garantie
- Garantie 5 ans
- Facile et rapide à installer
- ÉligibleCEE BAR-EQ-110 (version détection)