🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
Borne de recharge

Borne de recharge

Borne de recharge

IRVE : les points à retenir de la nouvelle norme NF C 15-100 pour réussir vos futures installations

23 août 2024

Publication de la nouvelle version

Période transitoire

12 mois suivant la publication de la norme

23 août 2025

obligation d'application dans les installations neuves ou rénovées

Les infrastructures de recharge pour véhicules électriques

NF C 15-100-7-722

Nouvelle norme qui fixe les obligations en matière de pré-équipement et d’équipement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Art. 722.314.101 de la NF C 155-100-7-722

Obligation d'avoir un circuit spécialisé alimentant une prise dédiée à la recharge ou à une borne.

Art. 722.411 de la NF C 15-100-7-722

Chaque point de recharge est protégé par un DDR de 30mA qui ne protège que le point de recharge concerné.

Art. 722.531.3 de la NF C 15-100-7-722

Pour la charge en mode 1 ou la charge en mode 2

  • une DDR de Type A ou F en monophasé et un DDR de Type B en triphasé.

Pour la charge en mode 3:

  • Une DDR de type B ou un DDR de type A (ou F) avec une dispositif de coupure pour la composante continue de courant de défaut. (DD-CDC)

Le dimensionnement des câbles et des protections suivant les valeurs indiquées sur la borne (notamment pour les bornes à courant réglables). Maintien de l'obligation de présence d'obturateurs en recharge normale.

Pour la protection contre les surtensions des infrastructures de recharge pour les véhicules électrique, il convient d'appliquer les règles générales figurant dans la NF C 15-100-1, à savoir la règle concernant la distance des 10 mètres pour les matériels sensibles.

Avec Hager, pas besoin de monter en tension, consultez le guide complet Hager pour tout savoir sur les nouveautés de la norme NFC 15 100

Avec Hager, pas besoin de monter en tension, consultez le guide complet Hager pour tout savoir sur les nouveautés de la norme NFC 15 100Guide Hager

Conseils :

Cette page est à titre informatif et ne se substitue, en aucun cas, aux textes réglementaires et normatifs en vigueur. En complément, nous vous encourageons vivement à suivre une formation spécifique. Nous vous recommandons la lecture des textes officiels disponible sur www.boutique.afnor.org.