Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
Resi9 Energy Center

Resi9 Energy Center

Le tableau qui protège des coups de chaleur

Voir les produits

Le tableau qui sécurise et met en conformité les installations photovoltaïques de vos clients

La crise énergétique amène les particuliers à faire évoluer leurs usages : remplacement de la chaudière par une pompe à chaleur, achat d'un véhicule électrique… Cette électrification a tendance à charger davantage les tableaux résidentiels. En parallèle, de plus en plus d'installations de production d'énergie locale sont mises en place au sein même du logement. La conjonction de ces phénomènes créé des risques de surcharge et d'incendie pour ces tableaux qui ne peuvent plus assurer la gestion de toutes ces sources en plus de l'augmentation des charges.

C'est pourquoi la norme NF C 15-100 évolue et définie des règles d'installation pour prendre en compte ces nouveaux usages. Le tableau Resi9 Energy Center est né de ce besoin d'évolution. Il permet d'accueillir de nouvelles sources d'énergie et de protéger les tableaux résidentiels tout au long de leurs cycles de vie. Grâce à son architecture et à son peigne breveté, il permet d'exploiter la production d'énergie locale pour alimenter de nouveaux usages au-delà de la limite de puissance souscrite.

Accompagnez les nouveaux usages de vos clients et protégez durablement leurs installations


Sérénité
Protège les installations contre les risques de surcharge et de court-circuit sans modification du tableau principal.

Central 
Regroupe le contrôle de la maison (compatible avec le système Wiser), le réseau, le Photovoltaïque (permet de raccorder en sécurité l’installation monophasée jusqu’à 9kWc) et les nouveaux usages dans un seul et même tableau de distribution. 

Prêt pour le futur 
Facilement évolutif pour ajouter plus de puissance PV, pompe à chaleur et borne de recharge véhicule électrique. 

Plug & Play 
Coffret précâblé et installation intuitive en neuf comme en rénovation

Des logements sécurisés, connectés, et prêts pour l'avenir


1. Resi9 Energy Center
Exploitez en toute sécurité la production photovoltaïque de vos clients tout en accompagnant l’électrification de leurs usages.

2 : Appareillages modulaires Resi9 XE 
Gagnez en sérénité et facilité d’installation avec la technologie embrochable Resi9 XE.

3 : Schneider Charge ou Mureva EVlink
Rechargez les véhicules électriques en toute sécurité grâce aux départs dédiés du tableau Resi9 Energy Center qui protégeront la borne ou la prise renforcée. Le petit plus ? Elles sont compatibles avec le système Wiser.

Wiser
Faites bénéficier au maximum de la production solaire de vos clients en maximisant l’autoconsommation par le pilotage intelligent de la recharge VE et eau chaude sanitaire.

produits gamme wiser vous faire briller

Le tableau Resi9 Energy Center, conforme aux nouveautés de la norme NF C 15-100

Pour répondre aux évolutions de la norme sur les règles d'installation des sources de production locale, Schneider Electric recommande l'installation du coffret d'électrification des usages Resi9 Energy Center.

Le tableau Resi9 Energy Center, conforme aux nouveautés de la norme NF C 15-100Voir la norme