🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
Boîtes cloisons sèches et DCL

Boîtes cloisons sèches et DCL

Boîtes cloisons sèches et DCL

Les boîtes étanches à l’air TRADEFORCE sont compatibles avec le montage d'appareillages à vis ou à griffes de toutes les marques.

Gamme pour cloisons sèches

Conformes à la norme NF EN 60670-1 et à la directive 2014/35/UE, les boîtes d'appareillage TRADEFORCE sont développées pour les bâtiments basse consommation (BBC).

D'une grande robustesse, elles sont dotées d'un volume intérieur 10% supérieur à la moyenne des boîtes du marché. Enfin, elles offrent 99% d'étanchéité à l'air, garantissant un grand niveau de qualité à vos installations.


Découvrez la gamme TRADEFORCE, disponible en profondeur de 40mm (boites grises) ou 50mm (boites blanches).

Les avantages de nos boîtes cloisons sèches

Entrées multiples

  • Pour gaines ICTA jusqu’au Ø25mm et/ou pour câbles électriques jusqu’au 16mm².
  • Entrée spécifique pour câble R02V 3G2.5 et/ou VVF 3G1,5 sans gaine.

Installation rapide

  • Collerette large, fine et profilée, pour s’adapter précisément à vos perçages, notamment en rénovation. 
  • Etriers de fixation métalliques, imperdables et guidés, installation ultra rapide grâce au triple filetage de la vis.
  • Ouverture facile des opercules, au doigt ou directement avec le câble ou la gaine.

Enfin, les boites d'encastrement TRADEFORCE sont éco-conçues : packaging « 0 plastique » pour les 2, 3, 4 postes et même « 0 packaging » pour les boites 1 poste. Vous ne produisez aucun déchet !

Nos Dispositif de connexion luminaire (DCL)

Nos produits DCL ont étaient pensés et conçu pour optimiser la qualité de votre travail par un montage rapide et efficace.

Avec nos dispositifs DCL en kit ou décomposés, vous n’aurez plus à douter de l’étanchéité de votre installation. En effet, grâce à nos lèvres d’étanchéité, vous pouvez oublier les trous d’air et être assuré de la solidité de la fixation. En complément, nous avons ajouté à notre produit un système d’arrimage permettant la suspension d’un luminaire jusqu’à 25 kg.

Plus de perte de temps ! En plus d’une solidité certaine, nos boîtes ont des membranes de haute qualité que vous pouvez ouvrir facilement au doigts.

Les avantages de nos dispositifs de connexion luminaire

Caractéristiques
  • Tenue fil incandescent 850°C / 30s
  • Protection IP20 et IK04 ( Couvercle, fiche - douille)
  • Protection IP40 et IK40 (boîte étanche)
Composition
  • Boîtes : corps en PP et membranes en SEBS
  • Couvercle : PC
  • Douille - Fiche : PBT
Conformités
  • Conforme à la directive 2014/35/UE
  • Conforme à la norme NF EN 60670-21 : 2007 (boîte de centre)
  • Conforme à la norme NF 60670-1 : 2005 (applique DCL)
  • Conforme à la norme NF 61995-1 et -2 (couvercle)
Caractéristiques climatiques
  • Température de stockage : -10°C à +70°C
  • Température d’utilisation : -5°C à +60°C