Hager essensya
Jusqu'au 31 décembre 2022,
C'est deux offres Hager essensya qui vous attendent chez Sonepar Connect.
Offre N°1 : Profitez de 20% de réduction sur les lots de 50 interrupteurs va-et-vient, prises de courant 2P+T et plaques 1 poste blanches.
Offre N°2 : La couleur au prix du blanc ! Retrouvez votre appareillage de couleur pour le même prix que le blanc.
*Offre réservée aux électriciens et aux entreprises d’installation électrique, valable jusqu’au 31 Décembre 2022. Il est possible de bénéficier des deux offres proposées. Offre N°1, une remise de 20% supplémentaire sur l’achat des lots WE00150, WE10050 ou WE40150. Offre N°2, les mécanismes titane et les plaques couleurs sont au même prix que leurs équivalents en blanc. Non cumulable avec toute autre opération en cours et dans la limite des stocks disponibles. Hors affaires spéciales et hors marchés. Photos non contractuelles.
APPAREILLAGE MURAL ESSENSYA, C'EST QUOI ?
essensya
tout simplement
- Logements individuels et collectifs,
- neuf ou rénovation,
- encastré,
- avec 2 références pour composer un appareillage complet,
- disponible sur Hager Ready

3 raisons de choisir essensya

essensya s'adapte à la rénovation
Pour connecter les fils courts en rénovation, les prises de courant essensya sont disponibles avec une connexion par le bas et une profondeur adaptée pour les boîtes d'encastrement de faible profondeur.

Son multiposte est réversible
À l'horizontale ou à la verticale, essensya est flexible. Faites pivoter la plaque et posez dans le sens qui vous convient !
Les atouts :
- 1 seule référence en stock,
- disponible du 2 au 4 postes,
- en entraxe 57 mm ou 71 mm.
- 1 seule référence en stock,
- disponible du 2 au 4 postes,
- en entraxe 57 mm ou 71 mm.

essensya vous en fait voir de toutes les couleurs
Finition pure, titane, anthracite, riviera, coral, sierra, terra et botanic... Explorez les 6 nouvelles couleurs de plaques essensya dans vos projets.
Du nouveau avec essensya le sympa
Toujours plus connecté et malin
Aller à l'essentiel, c'est bien. Mais avoir en main les cartes de la maison connectée en toute simplicité, c'est encore mieux !
USB A+C, RJ45 double, prise Bluetooth... essensya grandit pour s'adapter aux nouveaux usages.
Toujours plus pratique
Vous l'aviez déjà adopté sur les gammes gallery et ateha, retrouvez désormais l'InterBP Duo avec essensya.
Une seule et même référence pour poser un bouton-poussoir qui se transforme en va-et-vient et vice-versa.
Toujours plus stylé
Pour sortir des sentiers battus du blanc et du gris métallisé, essensya s'habille avec 6 nouvelles plaques aux tonalités neutres et douces pour s'accorder à tous les styles de décorations.