Pulsar Max

Pulsar Max

Pulsar Max

Puissant, mais pas seulement

Performances avancées pour la recharge à domicile

Pulsar Max, basé sur le succès de Pulsar Plus (400 000 unités vendues), est la nouvelle génération de chargeurs plus robustes, avec des mises à jour offrant une installation et une utilisation simplifiées, tout en étant conçues pour durer. 

Pulsar Max, une borne de recharge rapide, robuste et facile à installer

Chargez rapidement jusqu’à 22 kW 
Profitez d’une vitesse de charge jusqu’à 10 fois plus rapide, pour des sessions efficaces et adaptées aux véhicules électriques les plus exigeants. 

Optimisez vos économies 
Programmez vos recharges pendant les heures creuses afin de réduire vos coûts énergétiques tout en gardant votre véhicule toujours prêt à partir. 

Exploitez votre énergie solaire 
Compatible avec les installations solaires, Pulsar Max utilise intelligemment votre surplus photovoltaïque, désormais optimisé pour les installations en triphasé. 

Une installation en 10 minutes 
Grâce à son design pensé pour les installateurs, la Pulsar Max peut être mise en service rapidement, en seulement 10 minutes.

Deux solutions de charge selon vos préférences

Câble attaché : Confort et praticité au quotidien 

La solution idéale pour une utilisation domestique ou en petit collectif : 

  • Prêt à charger dès le stationnement
  • Aucun câble à sortir du coffre
  • Moins de risque d’oubli ou de vol
  • Pas besoin d’acheter un câble séparément 

A prise : Souplesse et compatibilité maximale 

Parfaite pour les bornes partagées, les lieux publics ou pour plus de flexibilité :

  • Compatible avec tous les véhicules électriques
  • Possibilité d’utiliser un câble de plus de 7 mètres

Gammes Wallbox à découvrir