Cables Generiques courant fort - H07RNF 1X6 COUPE - 047000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
6 mm²Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 450 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594047000
Réf. Fournisseur
047000
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
6 mm²
matériau de la gaine:
caoutchouc
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
caoutchouc
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...85 °C
tension nominale U:
750 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les atouts de l'article:
Câble souple prévu pour l'installation d'engins mobiles, outillages électriques, chantiers de bâtiment
L'emploi jusqu'à 0,6/1 kV est admis dans le cas d'installations fixes protégées et pour l'alimentation des moteurs des appareils élévateurs et des appareils analogues
Ce câble peut être utilisé dans les installations frigorifiques.
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort


