Cables Generiques courant fort - Câble H07RNF 1X4 mm² à la coupe - 046900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
4 mm²Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 4 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 450 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594046900
Réf. Fournisseur
046900
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
4 mm²
matériau de la gaine:
caoutchouc
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
450 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
caoutchouc
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
organe de support:
sans
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...85 °C
tension nominale U:
750 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les Atouts de l'article:
Câble H07RNF 1X4 conçu pour l’alimentation d’équipements mobiles en environnement contraint.
- Structure souple facilitant l’utilisation et la manipulation.
- Adapté aux environnements nécessitant résistance mécanique et flexibilité.
- Utilisable pour les applications de chantier et installations mobiles.
Les Atouts de la gamme:
Sonepar vous propose une large gamme de câble générique courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.
Quelques mots du fabricant :
La marque câble générique pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort