Cables Generiques courant fort - Câble H07RNF 1X120 mm² à la coupe - 047800

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - Câble H07RNF 1X120 mm² à la coupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

120 mm²

nombre de conducteurs:

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4
Voir les options disponibles5
Voir les options disponibles7
Voir les options disponibles12
Voir les options disponibles18

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 120 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 450 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594047800

Réf. Fournisseur

047800

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

120 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

caoutchouc

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...85 °C

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

H07RNF 1X120 COUPE

Les Atouts de l'article:

Câble H07RNF 1X120 conçu pour l’alimentation d’équipements mobiles en environnement contraint.

  • Structure souple facilitant l’utilisation et la manipulation.
  • Adapté aux environnements nécessitant résistance mécanique et flexibilité.
  • Utilisable pour les applications de chantier et installations mobiles.


Les Atouts de la gamme:

Sonepar vous propose une large gamme de câble générique courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.

Quelques mots du fabricant :

La marque câble générique pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort