Nos catégories:
4541 produits
pour diamètre de câble jusqu'à: 110...130 mm
tête à rotation libre: Non
exécution de tête: ouvert
modèle: câble chauffant
surface: 2 m²
puissance: 225 W/m²
couleur de bande: autre
largeur de bande: 18 mm
couleur d'écriture: noir
diamètre: 74 mm
profondeur de coupe: 7 mm
fraise de bordure: Non
longueur totale: 750 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 30 mm
section de câble max.: 325 mm²
diamètre interne avant rétreint: 25.4 mm
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
diamètre: 44.4 mm
profondeur de coupe: 39 mm
fraise de bordure: Non
forme: autre
modèle: droit
finition de pointe à souder: nickelé
type d'accessoire/pièce détachée: support
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
section transversale: 185...240 mm²
modèle: droit
taille: 0
longueur de lame: 60 mm
section nominale du conducteur câble secondaire: 50...95 mm²
section nominale du conducteur câble principal: 50...95 mm²
nombre de conducteurs: 1
nombre de niveaux de perçage: 11
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 38 mm
diamètre interne avant rétreint: 3.2 mm
couleur: jaune
type: rétrécissable à chaud
section nominale: 25...50 mm²
type: rétrécissable à chaud
emballage: cassette en métal
nombre de forets à acier: 10
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: rouge
taille de gant: 10
matériau: latex
couleur: beige