Nos catégories:
4541 produits
couleur de bande: orange
largeur de bande: 24 mm
couleur d'écriture: noir
couleur de bande: blanc
largeur de bande: 24 mm
couleur d'écriture: rouge
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 6...120 mm²
modèle: pour câbles et conducteurs 3 brins
section nominale: 185...500 mm²
type: rétrécissable à chaud
longueur totale: 600 mm
finition/actionnement: deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max.: 10 mm
diamètre interne de couronne de câble: 103...150 mm
charge maximum supportée: 30 kg
diamètre externe de couronne de câble: 120...270 mm
adapté à l'épaisseur de bride: 4...7 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de connexion
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
longueur: 150 mm
modèle: droit
dimension de raccordement: 1/4 pouce
type de filetage: autre
dimension nominale: 70 mm
taille du système d'insertion: autre
avec bandeau: Oui
avec protection du menton: Oui
relevable: Oui
nombre de perforateurs de tôle: 7
tailles ISO des emporte-pièces: 16...63
matériau à traiter: acier
diamètre intérieur: 10 mm
matériau: acier
longueur: 176 mm
avec coupe-fil: Oui
plage de dénudage section transversale: 0.75...2.5 mm²
matériau: acier
forme de lame: lame à crochet
adapté à: couteau pour câble
modèle: matrice uniquement
matériau à traiter: autre
forme de trou: rond
longueur totale: 175 mm
taille (TX): 25
longueur de lame: 80 mm
modèle: écrou
matériau: acier
modèle: échelle à emboîtement
matériau: aluminium
nombre d'échelons: 17