Nos catégories:
4541 produits
application: embouts de câble
plage AWG: 6...2
section transversale: 16...35 mm²
longueur: 80 m
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
domaine d'application: tube d'installation
nombre de vis: 4
section nominale cuivre, RM: 6...25 mm²
matériau du conduit: cuivre
forme: biseauté
modèle: droit
diamètre de pointe/largeur de pointe: 4.8 mm
diamètre: 15 mm
profondeur de coupe: 7 mm
fraise de bordure: Non
couleur de bande: blanc
largeur de bande: 12 mm
couleur d'écriture: rouge
type de filetage: autre
dimension nominale: 25 mm
système d'enregistrement: SDS-plus
diamètre interne avant rétreint: 12.7 mm
diamètre interne après rétreint: 6.4 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: matrice et poinçon
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
diamètre de trou: PG9
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
plage de dénudage section transversale: 1...2.5 mm²
diamètre nominal: 40 mm
couleur: gris
diamètre du faisceau: 35...60 mm
tension nominale (Un): 100...220 V
tension de charge: 14.4...14.4 V
type de batterie: NiMh
modèle: complet (avec boulon de traction)
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
forme de compression: à six pans (hexagonal)
section transversale: 150...240 mm²
- Copie
- Copie
longueur de coupe: 41 mm
système d'enregistrement: arbre de roue cylindrique
diamètre du foret: 5 mm
longueur: 5 m
matériau: plastique
domaine d'application: tube d'installation