Nos catégories:
4541 produits
- Copie
- Copie
longueur: 2 m
nombre de membres: 10
matériau: bois
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 9.5 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 38 mm
diamètre interne après rétreint: 19 mm
type: rétrécissable à chaud
section nominale: 150...300 mm²
type: rétrécissable à chaud
longueur: 0.25 m
section nominale: 1.5...2.5 mm²
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
longueur: 125 mm
largeur de clé, côté couronne: 8 mm
largeur de clé côté ouvert: 8 mm
longueur: 200 m
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
domaine d'application: tube d'installation
- Copie
- Copie
longueur: 216 mm
largeur de clé max.: 24 mm
longueur: 80 m
qualité du matériau: acier
domaine d'application: tube d'installation
mode de pose: montage au sol
modèle: dérouleur par axe
diamètre max. du touret: 650 mm
longueur de mâchoire: 75 mm
longueur: 200 mm
forme: droit
longueur: 20 m
matériau: plastique
domaine d'application: tube d'installation
longueur totale: 180 mm
largeur de lame: 3 mm
épaisseur de lame: 0.5 mm
type d'accessoire/pièce détachée: œil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 200 mm
section transversale: 0.5...6 mm²
adapté à: embouts de câble
plage de dénudage diamètre: 4.5...10 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Non