Nos catégories:
4541 produits
adapté à l'épaisseur de bride: 4...10 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
modèle: complet (avec boulon de traction)
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
diamètre de trou: ISO 50
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
modèle: poinçon uniquement
matériau à traiter: autre
forme de trou: rond
longueur: 375 m
section nominale: 1.5...2.5 mm²
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 26 mm
couleur: vert/jaune
type: rétrécissable à chaud
modèle: câble chauffant
surface: 4 m²
puissance: 225 W/m²
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
plage de dénudage diamètre: 0.25...0.8 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Non
taille de gant: 10
matériau: polyester/coton/latex
couleur: orange
application: cosses à sertir et connecteurs
section transversale: 2.5...6 mm²
adapté à l'épaisseur de bride: 4...10 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
matériau: autre
contenu: 2000 g
couleur de bande: jaune
largeur de bande: 24 mm
couleur d'écriture: noir
nombre de niveaux à bulle: 2
longueur: 400 mm
magnétique: Non
modèle: unité de coupe
adapté aux plaques en fibres de plâtre: Oui
plage de coupe: 48...305 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 10...20 mm
tête à rotation libre: Non
exécution de tête: fermé
modèle: coupe-câbles de téléphone
avec coupe-fil: Oui
lame: denté
diamètre interne avant rétreint: 3.2 mm
couleur: noir
type: rétrécissable à chaud
emballage: carton (boîte)
nombre de tournevis plats: 4
nombre de tournevis cruciformes PZ: 2