Nos catégories:
4541 produits
couleur de bande: vert
largeur de bande: 18 mm
couleur d'écriture: noir
section nominale du conducteur câble secondaire: 1.5...4 mm²
section nominale du conducteur câble principal: 1.5...4 mm²
nombre de conducteurs: 3
diamètre interne avant rétreint: 1.2 mm
diamètre interne après rétreint: 0.6 mm
type: rétrécissable à chaud
largeur de bande: 4.5 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 280 mm
diamètre: 10 mm
matériau du manchon: aluminium
matériau de la broche: acier
modèle: chaîne à maillons
matériau: acier
épaisseur de matériau: 3 mm
couleur de bande: bleu
largeur de bande: 24 mm
couleur d'écriture: noir
série de tensions: jusqu'à 600 V
couleur de l'isolant: jaune
- Copie
- Copie
diamètre interne avant rétreint: 12.7 mm
couleur: vert/jaune
type: rétrécissable à chaud
longueur: 115 mm
largeur de tête: 11 mm
- Copie
- Copie
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 87 mm
diamètre du foret: 10 mm
emballage: cassette en métal
nombre de foret à acier inoxidable: 25
longueur: 25 m
qualité du matériau: acier
domaine d'application: tube d'installation
longueur: 10 m
qualité du matériau: autre
domaine d'application: tube d'installation