Nos catégories:
5015 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3300 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 46 W
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
- Copie
- Copie
pour poussière Ex-Zone: 21, 22
couleur de calotte: rouge
pour Ex-Zone gaz: 1, 2
- Copie
- Copie
longueur: 215 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
nombre de postes de commande: 3
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 1
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
type de starter moteur: démarreur direct
type de tension d'actionnement: AC
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V: 2.2 kW
nombre de postes de commande: 1
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
nombre de voyants lumineux: 1
nombre de postes de commande: 3
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
longueur: 250 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
longueur: 320 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 32 W
indice de protection (IP): IP66
nombre de pôles: 4
courant nominal: 63 A
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 54.6...65.8 mm
matériau: métal
forme: rond
diamètre de programme: 23 mm
adapté à un contact à poussoir: Non
longueur: 170 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP66