Nos catégories:
5015 produits
- Copie
- Copie
montage: mur
nombre de pôles: 4
matériau: autre
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 3
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 40.4...53 mm
matériau: métal
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9680 lm
courant nominal: 32 A
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de postes de commande: 2
couleur de la partie supérieure du boîtier: noir
matériau du boîtier/corps: plastique
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 42 W
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 12.5...20.9 mm
matériau: métal
type de filetage: métrique
matériau: métal
taille de filetages métrique/PG: 20
- Copie
- Copie
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: rouge
longueur: 125 mm
forme: octogonal
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 12.5...20.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 12.5...20.9 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
type de filetage: métrique
matériau: métal
taille de filetages métrique/PG: 20
longueur: 200 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
matériau: plastique
largeur: 500 mm
hauteur: 320 mm
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 9...18 mm
taille de filetages métrique/PG: 25