Nos catégories:
4637 produits
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 14...22 mm
matériau: métal
Produit non retournable
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 17...26.3 mm
matériau: métal
Produit non retournable
Produit non retournable
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 14800 lm
Produit non retournable
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 39 W
indice de protection (IP): IP66
Produit non retournable
Produit non retournable
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
Produit non retournable
modèle: interrupteur on/off
nombre de pôles: 4
matériau du boîtier/corps: plastique
Produit non retournable
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2400 lm
Produit non retournable
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 30300 lm
Produit non retournable
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 66.7...78.4 mm
taille de filetages métrique/PG: 75
Produit non retournable
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
Produit non retournable
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
- Copie
- Copie
Produit non retournable
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 2
tension selon EN 60309-2: 40-50 V (50+60 Hz) blanc
Produit non retournable
- Copie
- Copie
adapté à un montage sur rail: Oui
classe de précision: 1.5
type de tension: AC
Produit non retournable
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 35.2...46.7 mm
matériau: métal
Produit non retournable
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 27.9...40.4 mm
taille de filetages métrique/PG: 40
Produit non retournable
puissance de sortie: 50...50 W
courant de sortie: 780...780 mA
Produit non retournable
- Copie
- Copie
Produit non retournable
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
Produit non retournable
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
Produit non retournable
- Copie
- Copie
Produit non retournable
- Copie
- Copie
matériau: acier
largeur: 210 mm
finition de la surface: galvanisé
Produit non retournable