Nos catégories:
8150 produits
type d'interrupteur: commutateur
nombre de pôles: 1
courant permanent nominal (Iu): 20 A
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 50
type de filetage, filetage extérieur: métrique
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 18...25 mm
taille de filetages métrique/PG: 29
type de filetage: NPT
type de filetage: NPT
type de filetage: NPT
type de filetage: NPT
type de filetage: NPT
type de filetage: NPT
type de filetage: NPT
type de filetage: NPT
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 27...41 mm
matériau: métal
résistant aux chocs: Non
renforcé en fibre de verre: Non
sans halogène: Non
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 17...26.2 mm
taille de filetages métrique/PG: 32
type de filetage: PG
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 16
température de couleur: 3500...5500 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2300 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2370 lm
matériau: acier inoxydable
type de filetage, filetage intérieur: PG
type de filetage, filetage extérieur: PG