Nos catégories:
1863 produits
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
indice de protection (IP): IP66
matériau du boîtier/corps: métal
modèle: montage frontal
nombre de chiffres: 4
type de tension: DC
type de tension d’alimentation: AC
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
fonction surveillance d'ordre de phase: Oui
courant de commutation: 0.5 A
tension d'alimentation DC: 24...24 V
sortie avec relais: Non
tension d'alimentation CA 50 Hz: 100...240 V
courant de commutation: 8 A
sortie avec relais: Oui
fréquence de tension d'entrée: 50 Hz
modèle: montage frontal
nombre de chiffres: 6
nombre d'entrées d'électrode: 2
type de tension d’alimentation: AC/DC
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
type de tension d’alimentation: AC
puissance dissipée: 10 W
courant de sortie max. 1: 0.42 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz: 20...265 V
type de tension d'actionnement: AC
nombre de phases: 1