Nos catégories:
3633 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 125 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 203 W
finition du paralume: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
répartition lumineuse: symétrique
flux lumineux utile: 6740 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49 W
matériau: autre
largeur: 90 mm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 7176 lm
longueur: 160 mm
largeur: 47 mm
couleur: aluminium
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: joint
couleur: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 118 W
flux lumineux utile: 17100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 5551 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
couleur du boîtier/corps: anthracite
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 3321 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 79 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
indice de protection (IP): IP65