Nos catégories:
3633 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 164 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP66
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: panier de protection
couleur: blanc
couleur du boîtier/corps: anthracite
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 60
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 196 W
flux lumineux utile: 28876 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 1100 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 8270 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 118 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 510 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 87 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 4302 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 65 W
flux lumineux utile: 10600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 278 W
flux lumineux utile: 43778 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 95 W
flux lumineux utile: 14058 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP66
couleur: blanc
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 170 W