Nos catégories:
3633 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
couleur du boîtier/corps: gris
couleur du boîtier/corps: anthracite
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 3140 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 748 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 1545 lm
longueur: 340 mm
largeur: 60 mm
couleur: autre
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 183 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 68 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 69 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 556 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 547 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 118 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 129 W
flux lumineux utile: 14000 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 4030 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4700 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 3000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 3028 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 6022 lm