Nos catégories:
3633 produits
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
indice de protection (IP): IP40
longueur: 355 mm
largeur: 60 mm
couleur: blanc
longueur: 563 mm
largeur: 450 mm
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 170 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 132 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 5520 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 192 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2898 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
couleur du boîtier/corps: argent
température de couleur: 3000...3000 K
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: panier de protection
couleur: blanc
matériau: plastique
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 129 W
flux lumineux utile: 14000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 9070 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 5063 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 64 W
flux lumineux utile: 128 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP20