Nos catégories:
3633 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 594 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 106 W
flux lumineux utile: 16700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 6800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 120 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 7412 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 300 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 442 W
flux lumineux utile: 472 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9216 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 230 W
flux lumineux utile: 34320 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3033 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 211 W
flux lumineux utile: 25500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 484 W
flux lumineux utile: 71132 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 885 W
indice de protection (IP): IP66
couleur: anthracite
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 7500 lm
matériau: aluminium
largeur: 85 mm
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 3020 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2600 lm
longueur: 800 mm
largeur: 150 mm
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1328 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W