Nos catégories:
3633 produits
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
efficacité lumineuse: 138 lm/W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 594 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 300 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2780 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 1042 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 318 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 12960 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 318 W
indice de protection (IP): IP66
répartition lumineuse: symétrique
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 203 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 79 W
flux lumineux utile: 9936 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 6015 lm
couleur de la lumière: RGBW
couleur du boîtier/corps: argent
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.5 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 7700 lm