Nos catégories:
3633 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4272 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 272 W
flux lumineux utile: 38390 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6833 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 340 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 120 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 152 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 3198 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 211 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
indice de protection (IP): IP40
longueur: 4263 mm
couleur: blanc
adapté à un montage encastré: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
hauteur/profondeur: 300 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 7429 lm
répartition lumineuse: symétrique
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 68 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 91 W
flux lumineux utile: 11340 lm