Nos catégories:
3387 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.7 W
flux lumineux utile: 1700 lm
longueur: 2000 mm
adapté pour le montage suspendu: Non
couleur: noir
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 2442 lm
longueur: 1150 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29 W
grille perforée: Non
diamètre: 410 mm
couleur: aluminium
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 5225 lm
longueur: 38 mm
largeur: 32 mm
couleur: noir
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27.1 W
flux lumineux utile: 3000 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 2986 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2273 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1652 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6832 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3251 lm
finition du paralume: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.7 W
indice de protection (IP): IP40