Nos catégories:
2329 produits
longueur: 125 mm
forme: standard
isolé: Non
application: autre
plage AWG: 14...26
section transversale: 0.1...2.5 mm²
longueur: 200 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
isolé: Non
longueur de mâchoire: 30 mm
longueur totale: 160 mm
isolé: Non
avec attache autoblocante: Non
avec outil: Oui
embouts de câble non isolés: Non
longueur: 200 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
isolé: Non
longueur: 170 mm
largeur de clé, grand format: 0 mm
largeur de clé, petit format: 9 mm
longueur: 180 mm
lame saillante: Non
isolé: Oui
longueur: 300 mm
poids: 532 g
traitement de la surface: autre
longueur de mâchoire: 50 mm
longueur totale: 160 mm
isolé: Non
longueur: 160 mm
lame saillante: Non
isolé: Oui
modèle: droit
adapté aux circlips extérieurs: Non
plage de serrage: 40...100 mm
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
emballage: autre
ensemble de monteur électricien: Non
largeur: 250 mm
couleur: autre
emplacement de montage: modèle vertical
couleur: autre
avec serrure: Non
forme: droit
longueur: 80 mm
largeur de la pointe: 0.13 mm
longueur: 180 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
plage de dénudage section transversale: 0.5...2 mm²
longueur: 115 mm
largeur de tête: 11 mm
isolé: Non
longueur: 55 mm
double insert hexagonal: Non
dimension de raccordement: 1/2 pouce
longueur de mâchoire: 42 mm
longueur totale: 140 mm
isolé: Non
longueur: 95 mm
adapté aux circlips extérieurs: Non
avec ressort: Non
forme ronde: Non
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non