Nos catégories:
4249 produits
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 96 mm
largeur de caniveau de câble: 408 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 750 mm
hauteur: 150 mm
modèle: raccord d'angle
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 50...600 mm
modèle: pièce de serrage
matériau: acier inoxydable
adapté à: profilé en C
modèle: étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit: filetable
adapté à la largeur du système de support de câble: 99...123 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 70 mm
hauteur: 30 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 700 mm
largeur: 400 mm
adapté à une échelle de câble: Oui
adapté à un caniveau de câble: Non
largeur: 123 mm
angle: 45°
type de fixation: agrafe de couvercle
modèle: capot final
matériau: plastique
couleur: noir
longueur: 599 mm
largeur: 123 mm
angle: 90°
- Copie
- Copie
longueur: 304 mm
largeur: 56 mm
hauteur: 20 mm
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: ajustable
largeur d'échelle de câble: 1000 mm
rayon interne: 150 mm
hauteur de caniveau de câble: 73 mm
largeur de caniveau de câble: 507 mm
longueur: 155 mm
modèle: console à montant
hauteur: 73 mm
longueur: 405 mm
modèle: console à montant
hauteur: 83 mm
changement de direction: vertical descendant
hauteur de caniveau de câble: 72 mm
largeur de caniveau de câble: 96 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: autre
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 24 mm
modèle: sans connecteur
hauteur de caniveau de câble: 96 mm
largeur de caniveau de câble: 504 mm
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé en continu
largeur d'échelle de câble: 900 mm
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 75...604 mm
modèle: accroché
fixation sur conduit: filetable
adapté à la largeur du système de support de câble: 147...195 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 100 mm
hauteur: 49 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 507 mm
hauteur: 25 mm