Nos catégories:
4249 produits
longueur: 3000 mm
largeur: 412 mm
hauteur: 49 mm
largeur: 507 mm
angle: 90°
type de fixation: agrafe de couvercle
modèle: plaque de tête à visser
angle: 90...90 °
adapté à: profilé en C
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 100...604 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 41 mm
hauteur: 41 mm
longueur: 210 mm
largeur: 40 mm
hauteur: 80 mm
forme de profilé: forme en U
largeur: 300 mm
hauteur: 100 mm
modèle: étrier de suspension (étrier C)
fixation sur conduit: filetable
adapté à la largeur du système de support de câble: 147...200 mm
longueur: 110 mm
largeur: 40 mm
hauteur: 60 mm
longueur: 228 mm
largeur: 45 mm
hauteur: 102 mm
matériau: acier
largeur de profil: 50 mm
hauteur de profil: 50 mm
longueur: 3000 mm
type de fixation: agrafe de couvercle
largeur de la partie supérieure: 50 mm
longueur: 510 mm
largeur: 40 mm
hauteur: 115 mm
modèle: raccordement extérieur
matériau: acier
adapté à: profilé en C
forme de profilé: forme en U
largeur: 200 mm
hauteur: 50 mm
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 49 mm
largeur de caniveau de câble: 100 mm
longueur: 3000 mm
modèle: profil L
hauteur de cloison: 49 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 24 mm
hauteur: 24 mm
modèle: pièce de serrage
matériau: acier
adapté à: profilé en C
forme de profilé: forme en U
largeur: 40 mm
hauteur: 30 mm
changement de direction: horizontal
hauteur de caniveau de câble: 73 mm
largeur de caniveau de câble: 316 mm
matériau: acier inoxydable
forme de la tête/extrémité: tête ronde bombée
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 12 mm
matériau: acier
taille de fil (M..): 10
traitement de la surface: galvanisé à chaud
longueur: 344 mm
largeur: 45 mm
hauteur: 135 mm