Nos catégories:
1246 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.3 W
flux lumineux utile: 205 lm
température de couleur: 2200...4000 K
puissance du système: 77 W
indice de protection (IP): IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
puissance du système: 57 W
température de couleur: 2200...4000 K
couleur du boîtier/corps: noir
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.3 W
flux lumineux utile: 435 lm
matériau du boîtier/corps: aluminium
douille: E27
classe de protection: I
température de couleur: 2200...4000 K
puissance du système: 46 W
indice de protection (IP): IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 890 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.6 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.3 W
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.4 W
flux lumineux utile: 1099 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.4 W
flux lumineux utile: 743 lm
source lumineuse: LED interchangeable
puissance du système: 4 W
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
hauteur/profondeur: 630 mm
indice de protection (IP): IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 1950 lm