Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 4130 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 568 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2134 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 103 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 970 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2412 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2.7...2.7 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 2729 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2028 lm
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP20
pas de variation: Oui
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 96...96 W
indice de protection (IP): IP20