Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1940 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 93 W
flux lumineux utile: 4892 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 482 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4558 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 583 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 43 W
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: multicapteur
profondeur: 250 mm
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 1
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3248 lm