Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: vert
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 113 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3767 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
- Copie
- Copie
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: unité de contrôle
profondeur: 54 mm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 970 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2332 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: autre
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3620 lm
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: autre