Nos catégories:
5693 produits
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2244 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP40
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 320...320 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1226 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: or
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 3583 lm
longueur: 70 mm
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 200 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 5582 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 3020 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 59 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 3147 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 519 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 797 lm