Nos catégories:
5693 produits
pas de variation: Non
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2803 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 3241 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2221 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1900 lm
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 71 mm
nombre de groupes/phases: 1
variation DALI: Non
température de couleur: 3000...5400 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 2040 mm
flux lumineux par mètre: 991 lm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 3 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 901 lm
flux lumineux de la source: 56 lm
consommation d'énergie: 0.5 W
couleur: jaune
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 882 lm
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: unité de contrôle
profondeur: 250 mm