Nos catégories:
5693 produits
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 124 W
flux lumineux utile: 11460 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 856 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 79 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 91 W
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 120...120 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55 W
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 812 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 3005 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 124 W
flux lumineux utile: 11460 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 59 W
indice de protection (IP): IP40
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
section nominale: 0.75 mm²
nombre de conducteurs: 2
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 59 W
indice de protection (IP): IP40
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 320...320 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1478 lm
indice de protection (IP): IP65