Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 2916 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: acier
hauteur/profondeur: 2300 mm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: noir
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 3577 lm
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1800...1800 mA
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1100...2100 mA
pas de variation: Non
tension de sortie: 20...50 V
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 320...320 W
indice de protection (IP): IP20
montage de rails DIN: Non
mode de commande: RF
tension d'entrée: 24...24 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
indice de protection (IP): IP40
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2140 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 79 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 880 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1642 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 54 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
flux lumineux utile: 440 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3152 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc