Nos catégories:
5693 produits
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
pas de variation: Oui
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 54 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 821 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 190 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 3150 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3807 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
variation DALI: Non
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 4259 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 6988 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 4130 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1643 lm