Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 6468 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 93 W
flux lumineux utile: 4259 lm
- Copie
- Copie
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 540 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
section nominale: 0.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 5366 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2007 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 2962 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 67 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 4156 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4020 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 950 lm
température de couleur: 2.7...2.7 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 2729 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40