Nos catégories:
5693 produits
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 124 W
flux lumineux utile: 10614 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 4373 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1940 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 103 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 2753 lm
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 35...35 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 5190...5190 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2076 lm
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: unité de contrôle
profondeur: 250 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4558 lm
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4392 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 2553 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 67 W
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
couleur: aluminium
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 4352 lm