Nos catégories:
5693 produits
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: unité de contrôle
profondeur: 250 mm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 469 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4020 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 7491 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 2840 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 821 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 79 W
indice de protection (IP): IP40
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP65
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 150...150 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2230 lm
longueur: 3500 mm
variation DALI: Non
indice de protection (IP): IP20