Nos catégories:
5693 produits
pas de variation: Oui
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 3 W
flux lumineux utile: 281 lm
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 1
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 3720 lm
pas de variation: Oui
tension de sortie: 20...50 V
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP40
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
section nominale: 0.75 mm²
nombre de conducteurs: 2
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 941 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1578 lm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4545 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2028 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 1013 lm