Nos catégories:
5693 produits
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 71 mm
nombre de groupes/phases: 1
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 43 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 7654 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: autre
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 2221 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4008 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 5582 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13 W
flux lumineux utile: 1160 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 1767 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2144 lm
puissance de la lampe: 13.2...13.2 W
température de couleur: 2700 K
flux lumineux: 1724...1724 lm
- Copie
- Copie
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: unité de contrôle
profondeur: 48 mm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1729 lm