Nos catégories:
5693 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2028 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 6468 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 93 W
flux lumineux utile: 4950 lm
matériau: acier
largeur: 240 mm
couleur: blanc
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 71 mm
nombre de groupes/phases: 1
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 0.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
tension nominale (Un): 220...230 V
longueur: 99 mm
nombre de groupes/phases: 7
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1800...1800 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 5246 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 3984 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2144 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 750 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 57 W
flux lumineux utile: 5529 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 190 lm