Nos catégories:
5693 produits
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 24...24 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 3460...3460 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
indice de protection (IP): IP40
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 499 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 4159 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2028 lm
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 320...320 W
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1800...1800 mA
- Copie
- Copie
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: vert
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 5402 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 150...150 W
indice de protection (IP): IP20
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 592 mm
nombre de groupes/phases: 3
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2028 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 67 W
indice de protection (IP): IP40
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2226 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: blanc